• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″expert cast iron premium″ 200 x 1,0 mm

Artikel-Nr.: 626565000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626565000
EAN / GTIN 4061792179639
Herstellernummer 626565000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Herausragende Standzeit durch Diamantbestreuung (Korn 50)
  • Speziell für den Einsatz in Gussrohren (auch mit Zementauskleidung), glasfaserverstärkten Kunststoffen, Epoxy und sehr abrasive Werkstoffe

Merkmal:

  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: S1050RD
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Materialeignung: Gusseisen / Rohre / Metall / glasfaserverstärkte Kunststoffe / Gfk
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: DIA/K50

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb