• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″expert fibre insulation″ 300 x 1,27 mm

Artikel-Nr.: 626563000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626563000
EAN / GTIN 4061792179615
Herstellernummer 626563000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für den Einsatz in Sonderwerkstoffen wie z.B. Mineralwolle, Schäume (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich
  • Schnelle und saubere Schnitte dank Messerschneide mit doppeltem Wellenschliff

Merkmal:

  • Ausführung: Messer geschliffen
  • Dicke: 1.27 mm
  • entspricht Bosch Type: S1213AWP
  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Isolationsmaterial / Gummi / Pappe / Styropor / Teppichböden
  • Zahnteilung: Messerschneide

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb