• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt ″carbide wood + metal″ 150 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 626559000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626559000
EAN / GTIN 4061792179172
Herstellernummer 626559000
L-Nummer L01750 1860

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer
  • Ideal für härteste Abbrucharbeiten z.B. Holz mit Nägeln oder Metallelementen
  • 20x höhere Lebensdauer im Vergleich zu Bi-Metall-Sägeblättern

Merkmal:

  • Ausführung: hartmetallbestückt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S956XHM
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: HM
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 3-4mm/6-8TPI

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb