• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Kernbohrer 27x55 mm

Artikel-Nr.: 626536000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zentrierbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626536000
    EAN / GTIN 4007430197962
    Herstellernummer 626536000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Weldonschaft 19 mm (3/4″)
    • Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
    • Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 55 mm
    • Durchmesser: 27 mm
    • Gesamtlänge: 90 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb