{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 23 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schnitttiefe | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 64 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 626511000 | |
EAN / GTIN | 4007430197719 | |
Herstellernummer | 626511000 |