• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 3/8″ Außen-TX E6

Artikel-Nr.: 6265110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6265110
EAN / GTIN 4010886626511
Herstellernummer 6265110

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 32,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 10,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 19,0 mm
  • Einsatztiefe: 5,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 32 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 TX (aussen): E6
  • Schraubenmaß: M5
  • Schraubenmaß [mm]: 5,74 mm
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb