• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifteller 125 mm P 80 F-ZK, Con

Artikel-Nr.: 626464000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626464000
EAN / GTIN 4007430242679
Herstellernummer 626464000
L-Nummer L01750 1783

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen
  • Schleifmittel: Zirkonkorund
  • Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund
  • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet
  • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb