• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifteller 125 mm P 60 F-ZK, Con

Artikel-Nr.: 626463000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626463000
    EAN / GTIN 4007430242662
    Herstellernummer 626463000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen
    • Schleifmittel: Zirkonkorund
    • Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet
    • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund
    • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet
    • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb