• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 115 mm, M 14, Standard

Artikel-Nr.: 626452000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626452000
EAN / GTIN 4061792172227
Herstellernummer 626452000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mittelharter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für Schleifarbeiten mit feiner und mittlerer Körnung
  • Hohe Flexibilität durch flache Oberfläche
  • Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer
  • Spannmutter im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 115 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Spannmutter: M 14

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb