5 kombiniranih lamelnih kolutov 125 mm, srednji, WS

Artikel-Nr.: 626416000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626416000
    EAN / GTIN 4007430204103
    Herstellernummer 626416000

    Beschreibung

    Opis:

    • Izdelane iz visokokakovostne finozrnate brusne tkanine v kombinaciji z visokokakovostnim netkanim brusnim materialom
    • Od odstranjevanja materiala do finega brušenja v samo enem postopku. Zelo enakomeren vzorec brušenja z dobrim odstranjevanjem materiala.
    • Za delo na zvarnih šivih, npr. za brušenje ali ponovno poliranje. Za odstranjevanje rahlih prask in poškodb na obdelovancu.
    • Primerno za brušenje, čiščenje in zaključna dela na nerjavnem jeklu, jeklu, barvnih in lahkih kovinah, titanovih zlitinah
    • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s
    • Priporočena hitrost: 3.000 /min.

    Lastnosti:

    • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
    • Zrnje: Srednje

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb