• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Kombi-Lamellenschleifteller 125 mm, grob, WS

Artikel-Nr.: 626415000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626415000
EAN / GTIN 4007430204127
Herstellernummer 626415000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus hochwertigem Edelkorundschleifgewebe in Kombination mit hochwertigem Schleifvlies
  • Vom Materialabtrag bis zum Feinschliff in nur einem Arbeitsgang. Sehr gleichmäßiges Schliffbild bei gutem Materialabtrag.
  • Zum Bearbeiten von Schweißnähten, wie z. B. zum Verschleifen oder Nachpolieren. Zum Beseitigen von leichten Kratzern und Beschädigungen auf dem Werkstück.
  • Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten an Edelstahl, Stahl, Bunt- und Leichtmetalle, Titanlegierungen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Körnung: grob

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb