• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Schleifbänder 90x100 mm, P600/A30, PYR, SE

Artikel-Nr.: 626408000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626408000
EAN / GTIN 4007430196958
Herstellernummer 626408000
L-Nummer L01750 1788

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
  • 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit.
  • Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln
  • Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 4.200 /min

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 90 mm
  • Körnung: P 600 (A 30)
  • Verkaufseinheit: 5

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb