• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Schleifbänder 90x100 mm, P120/A160, PYR, SE

Artikel-Nr.: 626405000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626405000
EAN / GTIN 4007430196927
Herstellernummer 626405000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
  • 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit.
  • Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln
  • Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 4.200 /min

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 90 mm
  • Körnung: P 120 (A 160)
  • Verkaufseinheit: 5

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb