• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Haftschleifblätter 125 mm, P1200/A16, Pyr., WS

Artikel-Nr.: 626403000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626403000
EAN / GTIN 4007430207401
Herstellernummer 626403000

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-dimensionaler Aufbau des Schleifmittels (pyramidenförmig)
  • Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild. Hohe Standzeit. Schnellerer Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmittel durch deutliche Reduktion von Arbeitsschritten.
  • Zum Entfernen von Kratzern, Walzhaut an Edelstahl. Vorbereiten zum Polieren.
  • Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich; speziell für Edelstähle, Titan-, Kobalt-, Nickel-, Chromlegierungen

Merkmal:

  • Durchmesser: 125 mm
  • Körnung: P 1200 (A 16)
  • Verkaufseinheit: 5

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb