• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vlies-Kompaktscheibe ″Unitized″, sehr fein, 150x6x25,4 mm, KNS

Artikel-Nr.: 626401000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626401000
EAN / GTIN 4007430195449
Herstellernummer 626401000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus verpresstem Vliesmaterial
  • Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte
  • Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
  • Die Vlieskompaktscheibe kann mit der Profilierfeile (626396000) profiliert werden
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 60 m/s
  • Maximale Drehzahl: 6.000 /min
  • Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 6 x 25.4 mm
  • Körnung: sehr fein
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb