• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filzscheibe 150x5x25,4 mm, weich, KNS

Artikel-Nr.: 626395000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626395000
EAN / GTIN 4007430195463
Herstellernummer 626395000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 31 m/s
  • Maximale Drehzahl: 3.900 /min
  • Empfohlene Drehzahl: 600-1.100 /min

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 5 x 25.4 mm
  • Körnung: weich
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb