• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Vliesbänder 13x457 mm, grob, BFE

Artikel-Nr.: 626387000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626387000
EAN / GTIN 4007430195326
Herstellernummer 626387000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
  • Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 13 x 457 mm
  • Körnung: grob
  • Verkaufseinheit: 5

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb