• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 19x457 mm, P40, ZK, BFE

Artikel-Nr.: 626352000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626352000
EAN / GTIN 4007430195135
Herstellernummer 626352000
L-Nummer L01750 1389

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
  • Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s

Merkmal:

  • Abmessungen: 19 x 457 mm
  • Körnung: P 40
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb