• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Vergrößerungsstück 3/8″ auf 1/2″

Artikel-Nr.: 6263410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6263410
EAN / GTIN 4010886626344
Herstellernummer 6263410
L-Nummer L60160 2205

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 33 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb