• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filzband 40x760 mm, weich, RBS

Artikel-Nr.: 626323000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626323000
EAN / GTIN 4007430194916
Herstellernummer 626323000
L-Nummer L01750 191

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 10-20 m/s

Merkmal:

  • Abmessungen: 40 x 760 mm
  • Körnung: weich
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb