• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlbauknarre, Doppel-6-kant 36x41 mm

Artikel-Nr.: 6263170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6263170
EAN / GTIN 4010886626313
Herstellernummer 6263170
L-Nummer L60160 3786

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze
  • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 495 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 76,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 74 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 41
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb