• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 40x760 mm, P320, NK, RBS

Artikel-Nr.: 626303000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626303000
    EAN / GTIN 4007430194732
    Herstellernummer 626303000
    L-Nummer L01750 1274

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
    • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
    • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

    Merkmal:

    • Abmessungen: 40 x 760 mm
    • Körnung: P 320
    • Verkaufseinheit: 10

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb