• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 30x533 mm, P60, ZK, RBS

Artikel-Nr.: 626284000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626284000
EAN / GTIN 4007430211286
Herstellernummer 626284000
L-Nummer L01750 1125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage.
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
  • Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

Merkmal:

  • Abmessungen: 30 x 533 mm
  • Körnung: P 60
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb