• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatzring f. Freilaufknarren 4kt 19 mm

Artikel-Nr.: 6262520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6262520
EAN / GTIN 4010886626252
Herstellernummer 6262520

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 33,6
  • Einsatzring Vierkant: 19
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,069 kg
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb