• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus P4P-Hammerbohrer SDS-plus P4P (4C) / 15 x 160/215 mm

Artikel-Nr.: 626248000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626248000
EAN / GTIN 4007430271051
Herstellernummer 626248000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Intelligente Geometrie und Qualität bis ins Detail für hohe Lebensdauer, präzise Bohrlöcher und maximale Laufruhe auch bei härtester Beanspruchung
  • Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt
  • Bis Ø 16 mm: mit innovativem, geschweißtem Vollhartmetallkopf für maximale Standzeit und größere Staubauslässe für höchste Bohrgeschwindigkeit
  • Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
  • Vibrationsarmes Bohren durch 4-wendelige Variospirale. 2 großvolumige Wendeln schaffen das Bohrmehl zuverlässig schnell aus dem Bohrloch, zwei verstärkte Spiralen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
  • Extrem bruchsicher durch hochwertigen Spezialstahl
  • Sehr hohe Lebensdauer für bis zu 50% mehr dübeltaugliche kreisrunde Bohrlöcher
  • Zum professionellen Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 160 mm
  • Durchmesser: 15 mm
  • Gesamtlänge: 215 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb