• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Kardangelenk 3/8″

Artikel-Nr.: 6262440
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kardangelenk

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6262440
    EAN / GTIN 4010886626245
    Herstellernummer 6262440
    L-Nummer L60160 5735

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174
    • Stahl, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
    • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb