• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus Classic Hammerbohrer SDS-plus Classic / 6,0 x 260 mm

Artikel-Nr.: 626177000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626177000
EAN / GTIN 4007430215567
Herstellernummer 626177000

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
  • Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf
  • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport
  • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 200 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb