• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifteller 115 mm P 60, FS-CER

Artikel-Nr.: 626167000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626167000
EAN / GTIN 4007430217790
Herstellernummer 626167000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das selbstschärfende Keramikkorn ermöglicht eine extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand
  • Herausragende Ergebnisse bei Flächen- und Kantenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet.
  • Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff auf Flächen und Kanten
  • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Merkmal:

  • Ausführung: schräg
  • Durchmesser x Bohrung: 115 x 22.23 mm
  • Körnung: P 60
  • Max. Drehzahl: 13300 /min

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb