• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 125 mm P 24, CER

Artikel-Nr.: 626154000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626154000
    EAN / GTIN 4007430217936
    Herstellernummer 626154000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Selbstschärfendes Keramikkorn für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand
    • Herausragende Ergebnisse beim Flächenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet.
    • Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff
    • Keramik-Fiberscheiben erzielen ihre beste Leistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck.
    • Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Zum Spannen der Keramik-Fiberschleifscheiben werden die Stützteller mit Kühlrippen empfohlen (z.B. Ø 125 mm, 623291000)
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

    Merkmal:

    • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
    • Körnung: P 24
    • Max. Drehzahl: 12200 /min

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb