• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haftstützteller Ø 100 mm, M 14, PWE

Artikel-Nr.: 626148000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626148000
EAN / GTIN 4007430205360
Herstellernummer 626148000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kletthaftung und flexibler Zwischenschicht, formverschäumt, zur Aufnahme von flexiblen Diamant-Haftpolierscheiben. Schleifteller zum Polieren und zum Radienschliff.

Merkmal:

  • Dicke: 12 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Produktbeschreibung: Mit Kletthaftung und flexibler Zwischenschicht, formverschäumt, zur Aufnahme von flexiblen Diamant-Haftpolierscheiben. Schleifteller zum Polieren und zum Radienschliff.
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb