6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt 2 mm

Artikel-Nr.: 626105 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
519 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Schenkellänge 102×18 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Lange Ausführung ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626105 2
    EAN / GTIN 4045197921574
    Herstellernummer 626105 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft nach DIN ISO 2936 L, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
    Oberfläche vernickelt.

    Hinweis:

    HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 626108 und Nr. 626128).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb