6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf verchromt, Anzahl Schraubendreher: 8

Artikel-Nr.: 626065 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
552 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 8
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626065 8
EAN / GTIN 7610733085576
Herstellernummer 212.H-8

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. Mit Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchtmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626063: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb