Schraubendreher-Satz im Handklapphalter 7/6

Artikel-Nr.: 626062 7/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Multitool PocketStar®
Anzahl Schraubendreher 7
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Ausführung Halter faserverstärkter Kunststoff
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626062 7/6
EAN / GTIN 4010995230357
Herstellernummer 23035

Beschreibung

Ausführung:

Griffiger Klapphalter aus faserverstärktem Kunststoff mit Aushebetaste.

Inhalt:

Je 1 Schraubendreher für Innen-Sechskant: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb