• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 3/8″ lang UD-Profil 11/16″

Artikel-Nr.: 6260310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6260310
EAN / GTIN 4010886626030
Herstellernummer 6260310
L-Nummer L60160 4277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Einsatzlänge: 63,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 24,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 20,5 mm
  • Einsatztiefe: 17,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 63,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 11/16″
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb