• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 3/8″ lang UD-Profil 19 mm

Artikel-Nr.: 6259300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6259300
    EAN / GTIN 4010886625934
    Herstellernummer 6259300
    L-Nummer L60160 4128

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
    • Einsatzlänge: 63,5 mm
    • Einsatz-Ø 1: 26,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 22,0 mm
    • Einsatztiefe: 20,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 64 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: geschliffen, verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb