• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Haftschleifblätter 93x185 mm,P 80,Farbe,SR

Artikel-Nr.: 625883000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625883000
EAN / GTIN 4007430160072
Herstellernummer 625883000
L-Nummer L01750 914

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
  • Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
  • z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten

Merkmal:

  • Abmessungen: 93 x 185 mm
  • Körnung: P 80
  • Verkaufseinheit: 25

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb