{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 367 TORX® Stubby | |
Torx®-Profil | TX40 | |
Klingenlänge | 25 mm | |
ganze Länge | 79 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625860 TX40 | |
EAN / GTIN | 4013288212306 | |
Herstellernummer | 05008862001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, kurz, Torx®-Profil: TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
15,95 €
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung |
ganze Länge | 79 mm | 260 mm | 250 mm | 260 mm |
Klingenlänge | 25 mm | 140 mm | 130 mm | 140 mm |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | Mehrkomponenten-Kunststoff | 2K-Haptoprene | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Torx®-Profil | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |