• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Haftschleifblätter 93x185 mm,P 180,H+M,SR

Artikel-Nr.: 625770000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625770000
    EAN / GTIN 4007430159052
    Herstellernummer 625770000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
    • Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
    • Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.

    Merkmal:

    • Abmessungen: 93 x 185 mm
    • Körnung: P 180
    • Verkaufseinheit: 10

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb