{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-Profil | TX10 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Klingenlänge | 70 mm | |
ganze Länge | 165 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625753 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733278312 | |
Herstellernummer | 5400.SL 10-70 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim-Schraubendreher für Torx®, Classic, vollisoliert TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
10,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 165 | 147 |
Klingenlänge | 70 | 60 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Torx®-Profil | TX10 | TX10 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |