• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Haftschleifblätter 100x150 mm,P 180,Farbe,FMS

Artikel-Nr.: 625616000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625616000
    EAN / GTIN 4007430157645
    Herstellernummer 625616000
    L-Nummer L01750 1875

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
    • Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
    • Zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten usw.

    Merkmal:

    • Abmessungen: 100 x 150 mm
    • Körnung: P 180
    • Verkaufseinheit: 10

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb