• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Li-Power Akkupack 14,4 V - 2,0 Ah

Artikel-Nr.: 625595000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625595000
EAN / GTIN 4007430258120
Herstellernummer 625595000
L-Nummer L01760 116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
  • Patentierte ″AIR COOLED″-Ladetechnologie
  • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
  • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
  • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
  • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 Ah
  • Energie: 29 Wh
  • Gewicht: 330 g
  • Spannung des Akkupacks: 14.4 V

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb