• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Freilaufknarre 12″ mit Ring UD-Profil 28 mm

Artikel-Nr.: 6255230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6255230
EAN / GTIN 4010886625521
Herstellernummer 6255230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R)
  • 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar
  • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
  • Bis 30″ flacher Schaft, ab 35″ mit Aufsteckrohr
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
  • Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16″ und Einsatzring 31 R 32 mm

Merkmal:

  • Einsatzring Doppelsechskant: 28
  • Gesamtlänge [inch]: 12
  • Gesamtlänge [mm]: 305 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 44,6 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 18,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb