Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX20

Artikel-Nr.: 625500 TX20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 017 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX®
Torx®-Profil TX20
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 198 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Werkstoff Griff schlagfester Kunststoff mit integrierten Weichzonen
Oberfläche matt verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625500 TX20
EAN / GTIN 4013288148544
Herstellernummer 05028010001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb