• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Freilaufknarre 12″ mit Ring UD-Profil 24 mm

Artikel-Nr.: 6254850
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6254850
EAN / GTIN 4010886625484
Herstellernummer 6254850
L-Nummer L60160 1451

Beschreibung

Beschreibung:

  • Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R)
  • 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar
  • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
  • Bis 30″ flacher Schaft, ab 35″ mit Aufsteckrohr
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
  • Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16″ und Einsatzring 31 R 32 mm

Merkmal:

  • Einsatzring Doppelsechskant: 24
  • Gesamtlänge [inch]: 12
  • Gesamtlänge [mm]: 305 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 44,6 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 18,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb