• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bi-Metall-Lochsägen-Sortiment 1, 8-teilig

Artikel-Nr.: 625434000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625434000
    EAN / GTIN 4007430119834
    Herstellernummer 625434000
    L-Nummer L01750 1850

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bestehend aus:
    • Bi-Metall-Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm
    • Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2″-20 UNF)
    • Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8″-18 UNF)
    • Zentrierbohrer
    • Kunststoffkoffer

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb