Schraubendreher für Torx® ESD TX9

Artikel-Nr.: 625420 TX9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip ESD
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 140 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderstahl
Oberfläche verchromt
Spitze schwarz, gehärtet
Kappe drehbar nein
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625420 TX9
EAN / GTIN 7610733255993
Herstellernummer 8400.9-60 ESD

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb