{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX40 | |
Klingenlänge | 400 mm | |
ganze Länge | 520 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625330 TX40/400 | |
EAN / GTIN | 4045197774521 | |
Herstellernummer | 625330 TX40/400 |