• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-Plus Pro 4-Hammerbohrer SDS-plus Pro4 (2C) / 9,5 x 250/310 mm

Artikel-Nr.: 625253000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625253000
    EAN / GTIN 4007430319791
    Herstellernummer 625253000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
    • Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
    • Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
    • Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
    • Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
    • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 250 mm
    • Durchmesser: 9.5 mm
    • Gesamtlänge: 310 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb