• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschaft SDS-plus, 370 mm, f. HM-Hammerbohrkronen

Artikel-Nr.: 625224000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625224000
    EAN / GTIN 4061792000605
    Herstellernummer 625224000
    L-Nummer L01750 1331

    Beschreibung

    Description:

    • In a set with hex srew for locking the pilot drill 627040000
    • For impact operation with light core cutters
    • Also suitable for use with ″Pionier″ universal hole saws

    Feature:

    • Total length: 370 mm
    • Shank type: SDS-plus

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb