• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Bi-Metall-Lochsäge, 33 mm

Artikel-Nr.: 625173000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625173000
    EAN / GTIN 4007430103017
    Herstellernummer 625173000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit
    • Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration
    • Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz.
    • Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm
    • Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
    • Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden.

    Merkmal:

    • Durchmesser: 33 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb